KOMET® osnovno tijelo, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Artikl br.: 236652 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 6×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 40
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 6×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 40 mm - 45 mm
Korisna duljina L1 260 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 38,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 310 mm
ABS® ⌀ d 63 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Broj proizvođača V47 40401

Opis

Izvedba:

  • Za sigurnu primjenu do 6×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu