KOMET KUB Centron® glava svrdla 63 mm

Artikl br.: 236650 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ D 63
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Veličina osnovnog tijela 55
Vijak za osnovno tijelo 239655 20IP2
Veličine šiljaka 46
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 080404
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 15IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236650 63
EAN / GTIN 4047109081765
Broj proizvođača V46 50630

Opis

Izvedba:

  • Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
  • Centriranje kroz vrh za centriranje
  • Kruta veza između tijela i glave svrdla.
  • ⌀ vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se ⌀ vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

  • Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652236654.

Opseg isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od ⌀ 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom ⌀ od +1 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu