KOMET KUB Centron® glava svrdla 58 mm

Artikl br.: 236650 58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Centron®
    Nazivni ⌀ D 58
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    za colni ⌀ 2 9/32 col
    Veličina osnovnog tijela 55
    Vijak za osnovno tijelo 239655 20IP2
    Veličine šiljaka 46
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 080404
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 15IP (6,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236650 58
    EAN / GTIN 4047109081710
    Broj proizvođača V46 50580

    Opis

    Izvedba:

    • Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
    • Centriranje kroz vrh za centriranje
    • Kruta veza između tijela i glave svrdla.
    • ⌀ vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se ⌀ vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

    Upotreba:

    • Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

    Odgovara:

    Osnovno tijelo br. 236652236654.

    Opseg isporuke:

    Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
    Od ⌀ 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom ⌀ od +1 mm).