KOMET KUB Centron® glava svrdla 48 mm

Artikl br.: 236650 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ D 48
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Veličina osnovnog tijela 46
Vijak za osnovno tijelo 239655 20IP
Veličine šiljaka 46
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 10IP (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236650 48
EAN / GTIN 4047109081611
Broj proizvođača V46 50480

Opis

Izvedba:

  • Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
  • Centriranje kroz vrh za centriranje
  • Kruta veza između tijela i glave svrdla.
  • ⌀ vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se ⌀ vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

  • Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652236654.

Opseg isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od ⌀ 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom ⌀ od +1 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu