{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Centron® | |
Nazivni ⌀ D | 31 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za colni ⌀ | 1 7/32 col | |
Veličina osnovnog tijela | 26 | |
Vijak za osnovno tijelo | 239652 6IP2 | |
Veličine šiljaka | 26 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 8IP3 (1,28 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236650 31 | |
EAN / GTIN | 4047109025639 | |
Broj proizvođača | V46 50310 |