KOMET® izmjenjiva rezna pločica 42-010

Artikl br.: 236608 42-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 120408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 42-010
Vrsta BK7710
Tip Aluminij
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236608 42-010
EAN / GTIN 4047109213579
Broj proizvođača W80 42010.087710

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
220
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu