KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W80: 10-010

Artikl br.: 236608 10-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 040204-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 10-010
Vrsta BK7710
Tip Aluminij
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,07 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Broj proizvođača W80 10010.047710

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
220