{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 68 mm | |
Duljina izboja LA | 99 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 12-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Broj proizvođača | U44 51700 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 17 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
632,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Drška | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Korisna duljina L1 | 68 | 68 | 68 | 71 |
Duljina izboja LA | 99 | 92 | 85 | 87 |