{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 80 mm | |
Duljina izboja LA | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236602 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206434 | |
Broj proizvođača | U45 01600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 16 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
576,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
⌀ drške Ds | 20 | 20 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Korisna duljina L1 | 80 | 80 |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 96 | 96 |