{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 20 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 100 mm | |
Duljina izboja LA | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060206 18-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236602 20 | |
EAN / GTIN | 4047109181571 | |
Broj proizvođača | U45 12000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 5×D, ⌀ DC m7: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
616,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
556,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | 5×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 100 mm | 100 mm |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Duljina izboja LA | 118 mm | 118 mm |