{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 | |
Serija | KUB Quatron® | |
Oznaka | 13-130 | |
Vrsta | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236576 13-130 | |
EAN / GTIN | 4047109229518 | |
Broj proizvođača | W83 13130.047935 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 13-130
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
619 dijelovi na zalihi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
556 dijelovi na zalihi
18,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
645 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 050204 | SOGX 050204 | SOGX 060305 | SOGX 070306 | SOGX 080407 | SOGX 100408 | SOGX 110509 | SOGX 130511 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | BK7935 | HB6640 | HB6640 | HB6640 | HB6640 | HB6640 | HB6640 | HB6640 |
Tip | Inox | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje |