SOGX 050204, HB630, tip: UNI

Artikl br.: 234038 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204
Serija Power Drill
Tip UNI
Vrsta HB630
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,04 – 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234038 UNI
EAN / GTIN 4045197697677
Broj proizvođača 234038 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SOGX 050204, HB630, tip: UNI

SOGX 050204, HB630, tip: UNI

na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
804 dijelovi na zalihi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
18,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4 4 4 4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Vrsta HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Tip UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Drill" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu