SOGX 050204, HB6715, tip: GG

Artikl br.: 234037 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
532 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204
Serija Power Drill
Tip GG
Vrsta HB6715
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,04 - 0,18 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234037 GG
EAN / GTIN 4045197742315
Broj proizvođača 234037 GG

Tablica aplikacija

GG(G)
K
200
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SOGX 050204, HB6715, tip: GG

SOGX 050204, HB6715, tip: GG

na zahtjev
Na zalihi
532 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
19,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi
20,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Vrsta HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Tip GG GG GG GG GG GG GG
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Drill" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu