{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 19,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 80 mm | |
Duljina izboja LA | 98 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740274 | |
Broj proizvođača | 234010 19,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 19,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
499,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ drške Ds | 25 | 25 |
Duljina drške Ls | 56 | 56 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Duljina izboja LA | 98 | 96 |