{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 96 mm | |
Duljina izboja LA | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234005 32 | |
EAN / GTIN | 4045197696748 | |
Broj proizvođača | 234005 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, ⌀ DC m7: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
481,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
587,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Korisna duljina L1 | 96 mm | 99 mm | 96 mm |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro | Power Drill |
Duljina izboja LA | 120 mm | 126 mm | 135 mm |