GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 31,5 mm

Artikl br.: 234000 31,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Power Drill
    Nazivni ⌀ D 31,5
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Korisna duljina L1 64 mm
    Duljina izboja LA 88 mm
    ⌀ drške Ds 40 mm
    Duljina drške Ls 68 mm
    Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,25 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 10IP (2,8 Nm)
    Vrste pločica za unutarnje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 234000 31,5
    EAN / GTIN 4045197739902
    Broj proizvođača 234000 31,5

    Opis

    Izvedba:

    Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
    Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

    Opis:

    Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

    Odgovara:

    Izmjenjive pločice SOGX 100408.

    Napomena:

    Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu