GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 27 mm

Artikl br.: 234000 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ D 27
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 54 mm
za colni ⌀ 1 1/16 col
Duljina izboja LA 76 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 10IP (2,8 Nm)
Vrste pločica za unutarnje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234000 27
EAN / GTIN 4045197739810
Broj proizvođača 234000 27

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 100408.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 27 mm

GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 27 mm

na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
427,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 1 1
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D 2×D
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da da
Drška ISO 9766 ISO 9766
Strategija rezanja HPC HPC
Korisna duljina L1 54 57

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu