{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 29 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 116 mm | |
Duljina izboja LA | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232310 29 | |
EAN / GTIN | 4045197552938 | |
Broj proizvođača | 232310 29 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 29 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
402,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Korisna duljina L1 | 116 mm | 116 mm | 119 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |