{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 19 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 57 mm | |
Duljina izboja LA | 81 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232302 19 | |
EAN / GTIN | 4045197351777 | |
Broj proizvođača | 232302 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom ⌀ drške 20 mm 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla ;koso bušenje ;uvjetovano poprečno bušenje ;Iskruživanje ;ukošeni izlaz ;koso bušenje | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla ;koso bušenje ;uvjetovano poprečno bušenje ;Iskruživanje ;ukošeni izlaz ;koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ drške Ds | 20 | 25 |
Duljina drške Ls | 50 | 56 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |