Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 44 mm

Artikl br.: 232300 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 44
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Korisna duljina L1 132 mm
Duljina izboja LA 171 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 10IP (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 231 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232300 44
EAN / GTIN 4045197346247
Broj proizvođača 232300 44

Opis

Izvedba:

Za visoku stabilnost i pouzdan proces obrade.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku upotrebu.
Za bušenja bez vidljivih tragova nastalih uslijed povratnog hoda i dimenzionalnu preciznost (približno ± 0,1 mm).
Prikladno i za strojeve male pogonske snage. Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (MTM).

Odgovara:

Izmjenjive pločice WOEX 06T304.

Napomena:

POZOR!
Prilikom povratnog hoda svrdla izlaskom iz radnog komada ispada odrezani disk.
Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira.
Poduzmite sigurnosne mjere.
Stupanjski alati do 2 stupnja su isporučivi na upit prema vašim navodima. (Minimalna količina narudžbe: 2 komada).
Obrazac za upit možete pronaći u e-trgovini na stranici proizvoda pod „Obrasci“.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu