{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 52 mm | |
Duljina izboja LA | 76 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 136 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232298 26 | |
EAN / GTIN | 4045197676993 | |
Broj proizvođača | 232298 26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 26 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 76 mm | 73 mm | 77 mm |