{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 14 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 28 mm | |
Duljina izboja LA | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232298 14 | |
EAN / GTIN | 4045197676368 | |
Broj proizvođača | 232298 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
356,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D |
Nazivni ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Strategija rezanja | MTC | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Duljina izboja LA | 52 mm | 41 mm | 46 mm |