{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 33 mm | |
Vrsta | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Kut vrha | 132 stupanj | |
za tip osnovnog elementa | 25 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,34 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 232286 33 | |
EAN / GTIN | 4045197593634 | |
Broj proizvođača | 232286 33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 33mm
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HSS E PM | HM | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Kut vrha | 132 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 132 stupanj |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |