{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 26 mm | |
Vrsta | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Kut vrha | 132 stupanj | |
za tip osnovnog elementa | 25 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,34 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 232286 26 | |
EAN / GTIN | 4045197593566 | |
Broj proizvođača | 232286 26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 26mm
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | HSS E PM | HM |
Vrsta | TiAlN | HB3040 |
Kut vrha | 132 stupanj | 160 stupanj |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |