Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 19,5mm

Artikl br.: 232286 19,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Kut vrha: 132

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 19,5 mm
Vrsta TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Kut vrha 132 stupanj
za tip osnovnog elementa 18
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,23 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232286 19,5
EAN / GTIN 4045197593481
Broj proizvođača 232286 19,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja.
S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje.
Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu