Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS 48 mm

Artikl br.: 232282 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Kut vrha: 132

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 48 mm
Vrsta TiN
Rezni materijal HSS
Kut vrha 132 stupanj
za tip osnovnog elementa 48
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,25 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,28 mm/okr
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232282 48
EAN / GTIN 4062406096823
Broj proizvođača 232282 48

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
130
Aluminij > 10% Si
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
45
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja.
S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje.
Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu