Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS 14,5 mm

Artikl br.: 232282 14,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Kut vrha: 132

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D 14,5 mm
    Vrsta TiN
    Rezni materijal HSS
    Kut vrha 132 stupanj
    za tip osnovnog elementa 13
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,14 mm/okr
    Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,17 mm/okr
    Broj oštrica Z 2
    Broj zamjena/oštrica 1
    Prevlaka TiN
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232282 14,5
    EAN / GTIN 4062406096410
    Broj proizvođača 232282 14,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    180
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    130
    Aluminij > 10% Si
    N
    100
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    45
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    45
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja.
    S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje.
    Za rupe do točnosti IT10.

    Napomena:

    Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu