{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Korisna duljina L1 | 187,3 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Stezni vijci | 232990 TX15 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232273 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105952 | |
Broj proizvođača | 232273 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 25
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
567,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
556,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
515,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | Morse konus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 187,3 | 130 | 187,3 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |