Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja 36

Artikl br.: 232260 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 5×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm
Korisna duljina L1 209,5 mm
Morse konus MK veličina 4
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Broj proizvođača 232260 36

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu