Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja 36

Artikl br.: 232258 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 3×D
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    ⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm
    Korisna duljina L1 120,6 mm
    Morse konus MK veličina 4
    Stezni vijci 232990 TX20
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232258 36
    EAN / GTIN 4045197658463
    Broj proizvođača 232258 36

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S ravnim žljebovima.

    Napomena:

    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu