Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja 36

Artikl br.: 232257 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 1,5×D
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    ⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm
    Korisna duljina L1 70,5 mm
    Morse konus MK veličina 4
    Stezni vijci 232990 TX20
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232257 36
    EAN / GTIN 4045197717887
    Broj proizvođača 232257 36

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S ravnim žljebovima.

    Napomena:

    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu