{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 36 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX9 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197717740 | |
Broj proizvođača | 232240 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 18
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 25 | 25 |
Korisna duljina L1 | 36 | 29 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |