Torx Plus® pritezni vijak, tip: 9IP

Artikl br.: 231999 9IP
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 9IP
Navoji M3
Ukupna duljina 18 mm
Stezni moment 2,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231999 9IP
EAN / GTIN 4045197607089
Broj proizvođača 231999 9IP
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu