Torx Plus® pritezni vijak, tip: 10IP

Artikl br.: 231999 10IP
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10IP
Navoji M3,5
Ukupna duljina 21 mm
Stezni moment 3,3 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 231999 10IP
EAN / GTIN 4045197607096
Broj proizvođača 231999 10IP