{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 137 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 15 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | HCP 150-IQ IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvođača | HCP 150-IQ IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231745 15 | |
EAN / GTIN | 7291075333411 | |
Broj proizvođača | 5567345 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
145,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Kut vrha | 137 stupanj | 160 stupanj |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |