ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7 19,5 mm

Artikl br.: 231740 19,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 2 Piece
  • Koraci narudžbe: 2 Piece
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Kut vrha: 154

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SUMOCHAM
    ⌀ D 19,5 mm
    Vrsta IC908
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Kut vrha 154 stupanj
    Za veličinu tijela svrdla 19
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,31 mm/okr
    Posmak fz u čeliku < 55 HRC 0,18 mm/okr
    Iscar – oznaka artikla ICP 195 IC908
    Broj zamjena/oštrica 2
    Prevlaka TiAlN
    Geometrija ICP
    Oznaka proizvođača ICP 195 IC908
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231740 19,5
    EAN / GTIN 7291075247251
    Broj proizvođača 5506644

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 55 HRC
    H
    35
    Čelik < 60 HRC
    H
    35
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušeni umetak za rezanje za precizno pozicioniranje i sjedenje. Zakošene radijalne površine za značajno povećanje sile stezanja zbog sila rezanja koje djeluju tijekom obrade. Za produktivno bušenje s velikim posmacima.
    ICP
    Glavna područja primjene ISO P, ISO M (osobito Duplex) i ISO H. Jedinstvena priprema oštrice za najbolji mogući kompromis između stabilnosti oštrice i oštrine rezanja.

    Napomena:

    Podaci o rezanju vrijede za tijelo svrdla 5×D. Pilotne rupe postavljajte samo s umetcima za rezanje iste vrste – posebno s umetcima FCP i QCP-2M. Obratite pozornost na upute za primjenu tijela svrdla. Tolerancija rezanja umetaka: k7 (pozitivno toleriran promjer rezanja).
    Konvencija imenovanja: [tip] [⌀ DC]-[dodatak] [materijal za rezanje]
    Primjeri:
    Br. 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Br. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Br. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu