ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Cilindrična drška DCN R 9

Artikl br.: 231720 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 12×D
  • Drška: Cilindrična drška s h6
  • Primjena bušilice: konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SUMOCHAM
    izvedba 12×D
    Drška Cilindrična drška s h6
    Primjena bušilice konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 9 mm - 9,4 mm
    Duljina izboja L1 108 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Duljina drške Ls 45 mm
    Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
    Iscar – oznaka artikla DCN 090-108-12R-12D
    Izvedba drške Cilindrična drška s h6
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 109,6 mm
    Oznaka proizvođača DCN 090-108-12R-12D
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231720 9
    EAN / GTIN 7291075297027
    Broj proizvođača 3202843

    Opis

    Izvedba:

    SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe.
    Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
    Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

    Upotreba:

    S reznim glavamabr. 231740231790.

    Opseg isporuke:

    Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

    Napomena:

    • U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
    • Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
    • Za dubine bušenja od 8×D potrebno je pilotiranje od najmanje 1,5×DC s
      istim umetkom za rezanje.
    • Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
    • Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
    • Bušenje snopa zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
    • Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
    • Konvencija o određivanju 8×D: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    • Konvencija o određivanju 12×D: DCN [veličina]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
    Primjeri:
    Br. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Br. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu