HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7725, ⌀ D: 14mm

Artikl br.: 231660 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Vrsta HB7725
Rezni materijal HM
Kut vrha 135 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 14
Posmak f u GG(G) 0,28 mm/okr
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231660 14
EAN / GTIN 4045197714350
Broj proizvođača 231660 14

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu