{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 10×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 33 mm - 33,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 340 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijak | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Ukupna duljina L | 447 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231617 33 | |
EAN / GTIN | 4045197869142 | |
Broj proizvođača | 231617 33 |