{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170412 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | PR1225 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227538 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609482 | |
Broj proizvođača | TKB00406 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDMT 170412 ER-JT, PR1225, tip: ST1400 |
na zahtjev
Na zalihi
2.411 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.070 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
692 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
882 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170412 ER-JT | APMT 180512 SR | APMT 180520 SR | APMT 180512 SR | APMT 133512 SR | APMT 133512 SR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | PR1225 | HB7510 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |