{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 57 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,61 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 23,6 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227505 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406661 | |
Broj proizvođača | THN63256 |