Kutna glodača glava 90° MEC17 32/3L mm

Artikl br.: 227500 32/3L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 15,7 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 130 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
⌀ D3 25 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 0,61 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
Vijak za izmjenjivu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227500 32/3L
EAN / GTIN 4960664396184
Broj proizvođača THN03255

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MEC17  32/3L mm

Kutna glodača glava 90° MEC17 32/3L mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
294,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
402,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 40 40 55
Ukupna duljina Lukupno 130 210 195
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 AP.. 1335.. AP.. 1003..
Kut rezne oštrice κ 90 90 90
⌀ D3 25 29 29
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 62 62
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu