Kutna glodača glava 90° MECH11 40/4 mm

Artikl br.: 227450 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 4
Broj izmjenjivih okretnih pločica 24
maksimalna dubina reza ap maks 55 mm
Duljina izboja L1 64 mm
Ukupna duljina Lukupno 150 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227450 40/4
EAN / GTIN 4960664503773
Broj proizvođača THN03820

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MECH11  40/4 mm

Kutna glodača glava 90° MECH11 40/4 mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.046,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
1.366,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj izmjenjivih okretnih pločica 24 24
Ukupna duljina Lukupno 150 131
Unutarnje hlađenje da da
⌀ reza DC 40 40
⌀ drške Ds h6 32 32
maksimalna dubina reza ap maks 55 47
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu