{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 10 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 46 mm | |
Duljina izboja L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Broj proizvođača | THN03810 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MECH11 32/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
617,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
542,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | 2 |
Ukupna duljina Lukupno | 140 | 114 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ reza DC | 32 | 32 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 46 | 38 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |