{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,46 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227315 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664672936 | |
Broj proizvođača | THN03510 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/4mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
309,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |