{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Broj proizvođača | THN03506 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC11T 20/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
266,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prihvatni navoj M | M10 | M10 | M10 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | 6 mm | 8 mm |