Kutna glodača glava 90° MEC11T 16/2L mm

Artikl br.: 227300 16/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 10 mm
Duljina izboja L1 23 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 26 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
Kut uranjanja αmaks 1,27 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Broj proizvođača THN03150

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Napomena:

Bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu