{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070302 ER-JT | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | PR1210 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,16 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227155 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622573 | |
Broj proizvođača | TKA00285 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 070302 ER-JT GG |
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
505 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
592 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070302 ER-JT | APMT 180512 ER | APMT 133516 ER | APMT 060220 ER | BGHX 15L5 PCTR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | PR1210 | HB7730 | HB7730 | HB7730 | HB9710 |
Tip | GG | GG | GG | GG | GG |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,16 | 0,2 | 0,18 | 0,08 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |