{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 61 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,41 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Broj proizvođača | THN03700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MECX 32/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
538,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
485,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 35 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 30 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Kut uranjanja αmaks | 0,41 | 0,4 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |