{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,32 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 36 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Broj proizvođača | THN03704 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECX 40/10 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
628,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
536,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 | 16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 | 78 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |